カーシーカシマ
ENJOY スキッパーブラウス
着るだけで美シルエットが生まれるしなやかなジョーゼット素材を使用したブラウス。
ソフトな肌ざわりと、軽くしなやかなストレッチ性で着心地抜群の涼しげスキッパープルオーバーブラウス。
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ/ドロップショルダー/消臭テープ
生地
ソフト ストレッチ ジョーゼット
内容量
1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44770400
ESB780
サックス
89
43
15
61
¥
10,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770409
ESB780
サックス
92
44
16
62
¥
10,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770418
ESB780
サックス
95
45
17
63
¥
10,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770427
ESB780
サックス
98
46
18
64
¥
10,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770436
ESB780
サックス
102
47
19
65
¥
10,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770445
ESB780
サックス
106
48
19
65
¥
10,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770454
ESB780
サックス
111
49
19
65
¥
10,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770470
ESB780
ラベンダー
89
43
15
61
¥
10,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770479
ESB780
ラベンダー
92
44
16
62
¥
10,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770488
ESB780
ラベンダー
95
45
17
63
¥
10,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770497
ESB780
ラベンダー
98
46
18
64
¥
10,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770506
ESB780
ラベンダー
102
47
19
65
¥
10,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770515
ESB780
ラベンダー
106
48
19
65
¥
10,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770524
ESB780
ラベンダー
111
49
19
65
¥
10,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770540
ESB780
ベージュ
89
43
15
61
¥
10,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770549
ESB780
ベージュ
92
44
16
62
¥
10,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770558
ESB780
ベージュ
95
45
17
63
¥
10,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770567
ESB780
ベージュ
98
46
18
64
¥
10,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770576
ESB780
ベージュ
102
47
19
65
¥
10,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770585
ESB780
ベージュ
106
48
19
65
¥
10,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44770594
ESB780
ベージュ
111
49
19
65
¥
10,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください