ENJOY ベスト

ENJOY ベスト - カーシーカシマ

動きやすい×ゆったりシルエット。
モダンな印象の無地ベスト。
伝統的で表情豊かな印象。
マイクロドビー織ならではの繊細な凹凸感を表現したピンヘッド組織。
安定した伸縮性が得られるライクラT400ファイバーを使用。
シックでスタイリッシュな雰囲気に仕上げたシワにもなりにくいENJOYオリジナル素材です。

混率(%)ポリエステル60/ウール40機能ストレッチ/ストレッチ裏地/静電気防止仕様/背ベルト/補強布ポケット/AMFステッチ/センターベンツ/Wネームループ/大容量ポケット/スカーフループ/ホームクリーニング/オールシーズン対応生地クラシコ ピンヘッド内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44773279EAV810ネイビー833050
18,500
取扱い終了
返品不可
44773288EAV810ネイビー863151
18,500
取扱い終了
返品不可
44773297EAV810ネイビー893252
18,500
取扱い終了
返品不可
44773306EAV810ネイビー923353
18,500
取扱い終了
返品不可
44773315EAV810ネイビー963454
18,500
取扱い終了
返品不可
44773324EAV810ネイビー1003555
18,500
取扱い終了
返品不可
44773340EAV810ネイビー1053655
18,500
取扱い終了
返品不可
44773349EAV810ブラック833050
18,500
取扱い終了
返品不可
44773358EAV810ブラック863151
18,500
取扱い終了
返品不可
44773367EAV810ブラック893252
18,500
取扱い終了
返品不可
44773376EAV810ブラック923353
18,500
取扱い終了
返品不可
44773385EAV810ブラック963454
18,500
取扱い終了
返品不可
44773394EAV810ブラック1003555
18,500
取扱い終了
返品不可
44773410EAV810ブラック1053655
18,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする