ENJOY ストレートパンツ

ENJOY ストレートパンツ - カーシーカシマ

ヨコストレッチで動きやすい。
着る人を選ばない王道ストレートシルエットパンツ。
伝統的で表情豊かな印象。
マイクロドビー織ならではの繊細な凹凸感を表現したピンヘッド組織。
安定した伸縮性が得られるライクラT400ファイバーを使用。
シックでスタイリッシュな雰囲気に仕上げたシワにもなりにくいENJOYオリジナル素材です。

混率(%)ポリエステル60/ウール40股下(cm)83機能ストレッチ/ストレッチ裏地/静電気防止仕様/すべり止めテープ/カーブベルト/ホームクリーニング/オールシーズン対応生地クラシコ ピンヘッド内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44773778EAL813ネイビー6890
19,000
取扱い終了
返品不可
44773787EAL813ネイビー7093
19,000
取扱い終了
返品不可
44773796EAL813ネイビー7396
19,000
取扱い終了
返品不可
44773805EAL813ネイビー7699
19,000
取扱い終了
返品不可
44773814EAL813ネイビー79102
19,000
取扱い終了
返品不可
44773830EAL813ネイビー82105
19,000
取扱い終了
返品不可
44773839EAL813ネイビー86109
19,000
取扱い終了
返品不可
44773848EAL813ネイビー90113
19,000
取扱い終了
返品不可
44773857EAL813ネイビー94117
19,000
取扱い終了
返品不可
44773866EAL813ブラック6890
19,000
取扱い終了
返品不可
44773875EAL813ブラック7093
19,000
取扱い終了
返品不可
44773884EAL813ブラック7396
19,000
取扱い終了
返品不可
44773900EAL813ブラック7699
19,000
取扱い終了
返品不可
44773909EAL813ブラック79102
19,000
取扱い終了
返品不可
44773918EAL813ブラック82105
19,000
取扱い終了
返品不可
44773927EAL813ブラック86109
19,000
取扱い終了
返品不可
44773936EAL813ブラック90113
19,000
取扱い終了
返品不可
44773945EAL813ブラック94117
19,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする