曜日別特売

ENJOY 2WAYシャツベスト

ENJOY 2WAYシャツベスト - カーシーカシマ

安心の「制菌・抗ウイルス加工」。
常識をこえた軽さで、今まで以上に自由な着こなしを。
これからの時代に働く女性達を応援するシリーズ「TRABESTCARE」。
2WAYベストでバリエーション豊かなスタイリング。
シャツベストのボタンを前にしてスカートを合わせ、フェミニンスタイル、ボタンを後ろにしてパンツを合わせれば、医療用スクラブのようにスタイリッシュに着こなせます。
素材は糸をムラがあるように染めることで、奥行きのある色合いを表現。
ウールのようなフェイス感と適度なハリ感、軽くてドライタッチなトロピカル組織のポリエステル素材。
ウォッシャブル、ストレッチ、吸汗速乾、防シワを兼ね備え、制菌・抗ウイルス加工「DEOFACTORAntivirus」を施し、様々な場面で快適に過ごせる機能素材です。

混率(%)ポリエステル100機能吸汗/速乾/抗ウイルス/制菌/防臭/2wayストレッチ/防シワ/大容量ポケット(着用時は右側) /ペンポケット(腰) /スカーフループ/裏なし/ストラップストッパー/前後2WAY着用可能生地トラベスト ケア内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44773954ESV814ネイビー923261
22,000
取扱い終了
返品不可
44773970ESV814ネイビー953362
22,000
取扱い終了
返品不可
44773979ESV814ネイビー983463
22,000
取扱い終了
返品不可
44773988ESV814ネイビー1013564
22,000
取扱い終了
返品不可
44773997ESV814ネイビー1053665
22,000
取扱い終了
返品不可
44774006ESV814ネイビー1093766
22,000
取扱い終了
返品不可
44774015ESV814ネイビー1143866
22,000
取扱い終了
返品不可
44774024ESV814グレー923261
22,000
取扱い終了
返品不可
44774040ESV814グレー953362
22,000
取扱い終了
返品不可
44774049ESV814グレー983463
22,000
取扱い終了
返品不可
44774058ESV814グレー1013564
22,000
取扱い終了
返品不可
44774067ESV814グレー1053665
22,000
取扱い終了
返品不可
44774076ESV814グレー1093766
22,000
取扱い終了
返品不可
44774085ESV814グレー1143866
22,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする