曜日別特売

ENJOY プルオーバー(七分袖)

ENJOY プルオーバー(七分袖) - カーシーカシマ

安心の「制菌・抗ウイルス加工」。
常識をこえた軽さで、今まで以上に自由な着こなしを。
これからの時代に働く女性達を応援するシリーズ「TRABESTCARE」。
メディカル系のお仕事をサポートするこだわり仕様の大きめ胸ポケット付き七分袖プルオーバー。
素材は糸をムラがあるように染めることで、奥行きのある色合いを表現。
ウールのようなフェイス感と適度なハリ感、軽くてドライタッチなトロピカル組織のポリエステル素材。
ウォッシャブル、ストレッチ、吸汗速乾、防シワを兼ね備え、制菌・抗ウイルス加工「DEOFACTORAntivirus」を施し、様々な場面で快適に過ごせる機能素材です。

混率(%)ポリエステル100機能吸汗/速乾/抗ウイルス/制菌/防臭/2wayストレッチ/防シワ/Wネームループ/スカーフループ/後ろファスナー/大きめ胸ポケット生地トラベスト ケア内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44774094EST815ネイビー96453154
16,600
取扱い終了
返品不可
44774110EST815ネイビー99463255
16,600
取扱い終了
返品不可
44774119EST815ネイビー102473356
16,600
取扱い終了
返品不可
44774128EST815ネイビー105483457
16,600
取扱い終了
返品不可
44774137EST815ネイビー109493558
16,600
取扱い終了
返品不可
44774146EST815ネイビー113503559
16,600
取扱い終了
返品不可
44774155EST815ネイビー118513560
16,600
取扱い終了
返品不可
44774164EST815グレー96453154
16,600
取扱い終了
返品不可
44774180EST815グレー99463255
16,600
取扱い終了
返品不可
44774189EST815グレー102473356
16,600
取扱い終了
返品不可
44774198EST815グレー105483457
16,600
取扱い終了
返品不可
44774207EST815グレー109493558
16,600
取扱い終了
返品不可
44774216EST815グレー113503559
16,600
取扱い終了
返品不可
44774225EST815グレー118513560
16,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする