曜日別特売

ENJOY オーバーブラウス

ENJOY オーバーブラウス - カーシーカシマENJOY オーバーブラウス - カーシーカシマENJOY オーバーブラウス - カーシーカシマENJOY オーバーブラウス - カーシーカシマENJOY オーバーブラウス - カーシーカシマENJOY オーバーブラウス - カーシーカシマENJOY オーバーブラウス - カーシーカシマENJOY オーバーブラウス - カーシーカシマ

薄手で涼しく透けにくい「ライトブラウス」。
ブラウス1枚で、きちんと見える。
夏が似合う涼しげなストライプで、健康的な女性らしさを表現。
汚れが落ちやすい防汚加工&汗のニオイを防ぐ抗菌・防臭加工で、清潔感アップ!ブラウス感覚で着られて1枚できまる。
とにかく涼しい「ライトブラウス」でクールビズ!首と少しすき間のある低めの衿「スキッパーシャツカラー」なので着心地も爽やか。
リボンは気分や好みに合わせて着脱できる2WAYタイプ。
素材には、夏の日差しによる温度上昇を防ぐ遮熱性、UVカット性(紫外線遮蔽率90%以上)、防透性に優れた糸を使用。
ラチネ組織とメッシュ組織を組み合わせることで、ハリ感と涼しさを両立したストライプ素材。
シャリ感のあるドライタッチな風合いに、抗菌防臭加工と吸水防汚加工を加えた夏の快適素材です。
<リボンのつけ方>ボウを通すためのスカーフループがついているので、誰でもカンタンに同じ形のリボンがつくれます。

混率(%)ポリエステル55/複合繊維(ポリエステル)/45機能吸汗/速乾/抗菌/防臭/防汚/UVカット/透けにくい/サステイナブル/ヨコストレッチ/イージーケア/ホームクリーニング/付属アクセ/補強布胸ポケット/補強布腰ポケット/タック入りの袖生地サラ クリア ストライプ内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44776745ESA836サックスストライプ87362051
15,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776754ESA836サックスストライプ90372152
15,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776770ESA836サックスストライプ93382253
15,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776779ESA836サックスストライプ96392354
15,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776788ESA836サックスストライプ100402455
15,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776797ESA836サックスストライプ104412456
15,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776806ESA836サックスストライプ109422457
15,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776815ESA836ピンクストライプ87362051
15,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776824ESA836ピンクストライプ90372152
15,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776840ESA836ピンクストライプ93382253
15,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776849ESA836ピンクストライプ96392354
15,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776858ESA836ピンクストライプ100402455
15,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776867ESA836ピンクストライプ104412456
15,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776876ESA836ピンクストライプ109422457
15,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776885ESA836ホワイトストライプ87362051
15,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776894ESA836ホワイトストライプ90372152
15,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776910ESA836ホワイトストライプ93382253
15,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776919ESA836ホワイトストライプ96392354
15,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776928ESA836ホワイトストライプ100402455
15,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776937ESA836ホワイトストライプ104412456
15,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
44776946ESA836ホワイトストライプ109422457
15,600
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする