曜日別特売

ENJOY Noir ストレートワイドパンツ

ENJOY Noir ストレートワイドパンツ - カーシーカシマ

洗練を極めたデザインがワンランク上の信頼感を醸し出すSLEEKMODERNSUITS。
おもてなしの精神を表現したモダンな装いが、立ち居振る舞いの美しさを際立たせます。
ストレートワイドパンツは、どんな身長の方でも足を長く綺麗に見せてくれるNEWシルエット。
後ろ姿まで隙のない美しい仕立てで、颯爽としなやかな印象に。
ウエストの後ろベルトは全面ゴム入りで、おもてなしのプロ服として、所作を美しく、スマートにサポートします。
ソフトな肌あたりと程よいハリ感を持ち、高いストレッチ性も兼備。
立体感のあるリッチな風合いながら、自宅で洗えるイージーケアを叶えました。

混率(%)ウール50/ポリエステル50股下(cm)85機能2wayストレッチ/ホームクリーニング/オールシーズン/ウエストアジャストゴム仕様/L字型ポケット生地クロス ウール ストレッチ内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
ヒップ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44778879NAL005ダークブルー65~7089
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44778888NAL005ダークブルー67~7392
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44778897NAL005ダークブルー70~7695
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44778906NAL005ダークブルー73~7998
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44778915NAL005ダークブルー76~83101
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44778924NAL005ダークブルー79~87104
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44778940NAL005ダークブルー83~91108
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44778949NAL005ブラック65~7089
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44778958NAL005ブラック67~7392
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44778967NAL005ブラック70~7695
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44778976NAL005ブラック73~7998
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44778985NAL005ブラック76~83101
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44778994NAL005ブラック79~87104
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
44779010NAL005ブラック83~91108
19,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44778879NAL00544782354NAL018NAL005 ENJOY Noir テーパードパンツ カーシーカシマ 44782354ENJOY Noir テーパードパンツカーシーカシマ1枚
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44778888NAL00544782370NAL018NAL005 ENJOY Noir テーパードパンツ カーシーカシマ 44782370ENJOY Noir テーパードパンツカーシーカシマ1枚
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44778897NAL00544782379NAL018NAL005 ENJOY Noir テーパードパンツ カーシーカシマ 44782379ENJOY Noir テーパードパンツカーシーカシマ1枚
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44778906NAL00544782388NAL018NAL005 ENJOY Noir テーパードパンツ カーシーカシマ 44782388ENJOY Noir テーパードパンツカーシーカシマ1枚
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44778915NAL00544782397NAL018NAL005 ENJOY Noir テーパードパンツ カーシーカシマ 44782397ENJOY Noir テーパードパンツカーシーカシマ1枚
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44778924NAL00544782406NAL018NAL005 ENJOY Noir テーパードパンツ カーシーカシマ 44782406ENJOY Noir テーパードパンツカーシーカシマ1枚
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44778940NAL00544782415NAL018NAL005 ENJOY Noir テーパードパンツ カーシーカシマ 44782415ENJOY Noir テーパードパンツカーシーカシマ1枚
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44778949NAL00544782424NAL018NAL005 ENJOY Noir テーパードパンツ カーシーカシマ 44782424ENJOY Noir テーパードパンツカーシーカシマ1枚
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44778958NAL00544782440NAL018NAL005 ENJOY Noir テーパードパンツ カーシーカシマ 44782440ENJOY Noir テーパードパンツカーシーカシマ1枚
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44778967NAL00544782449NAL018NAL005 ENJOY Noir テーパードパンツ カーシーカシマ 44782449ENJOY Noir テーパードパンツカーシーカシマ1枚
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44778976NAL00544782458NAL018NAL005 ENJOY Noir テーパードパンツ カーシーカシマ 44782458ENJOY Noir テーパードパンツカーシーカシマ1枚
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44778985NAL00544782467NAL018NAL005 ENJOY Noir テーパードパンツ カーシーカシマ 44782467ENJOY Noir テーパードパンツカーシーカシマ1枚
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44778994NAL00544782476NAL018NAL005 ENJOY Noir テーパードパンツ カーシーカシマ 44782476ENJOY Noir テーパードパンツカーシーカシマ1枚
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44779010NAL00544782485NAL018NAL005 ENJOY Noir テーパードパンツ カーシーカシマ 44782485ENJOY Noir テーパードパンツカーシーカシマ1枚
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする