カーシーカシマ
ENJOY Noir 半袖Tシャツ
なめらかな肌ざわりで1枚でも安心。
鎖骨が見える広めのネックライン。
首を細く見せ、ジャケットの着こなしもエレガントに。
混率(%)
ポリエステル100
機能
2wayストレッチ/吸汗/速乾/UVカット/防透/イージーケア/ホームクリーニング
生地
レクチュール スムース
内容量
1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44779737
EST082
ブラック
76
33
15
56
¥6,500
取扱い終了
返品不可
44779746
EST082
ブラック
82
35
17
58
¥6,500
取扱い終了
返品不可
44779755
EST082
ブラック
86
36
19
60
¥6,500
取扱い終了
返品不可
44779764
EST082
ブラック
96
38
20
61
¥6,500
取扱い終了
返品不可
44779780
EST082
ブラック
100
40
21
62
¥6,500
取扱い終了
返品不可
44779789
EST082
ホワイト
76
33
15
56
¥6,500
取扱い終了
返品不可
44779798
EST082
ホワイト
82
35
17
58
¥6,500
取扱い終了
返品不可
44779807
EST082
ホワイト
86
36
19
60
¥6,500
取扱い終了
返品不可
44779816
EST082
ホワイト
96
38
20
61
¥6,500
取扱い終了
返品不可
44779825
EST082
ホワイト
100
40
21
62
¥6,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください