ENJOY Noir ジャケット

ENJOY Noir ジャケット - カーシーカシマENJOY Noir ジャケット - カーシーカシマENJOY Noir ジャケット - カーシーカシマENJOY Noir ジャケット - カーシーカシマENJOY Noir ジャケット - カーシーカシマENJOY Noir ジャケット - カーシーカシマENJOY Noir ジャケット - カーシーカシマ

空気と熱の通り道。
エアコンスーツからおもてなしのテーラードジャケット。
消臭効果で50センチの接近戦OK!
背抜きメッシュ裏/袖裏のない、涼しい仕様
動きやすさ抜群のARM360°
スカーフループ搭載(実用新案登録番号第3186092号)
袖口折り返し可能なベンツ仕様(7分袖)
マルチ機能ポケット
着丈56cm(9号)

ブラック混率(%)ポリエステル100機能高通気/軽量/ストレッチ/速乾/消臭/ホームクリーニング/ARM360°/クール裏地/半背裏/袖裏なし/マルチポケット/スカーフループ生地ドライ ツイン内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44779834ESJ45785354454
31,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44779850ESJ45788364555
31,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44779859ESJ45791374656
31,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44779868ESJ45794384757
31,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44779877ESJ45798394758
31,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44779886ESJ457102404759
31,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
44779895ESJ457107414759
31,000
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする