曜日別特売

ENJOY Noir ジャケット

ENJOY Noir ジャケット - カーシーカシマ

ラメツイードをエレガントに仕上げた、洗練のニットジャケット。
コサージュスカーフを美しく顔まわりに飾れる工夫付き。
エレガントで柔らかなフォルムのテーラードジャケットは、ワンボタンでスタイリッシュに
背裏/袖裏のない、涼しい仕様
動きやすさ抜群のARM360°
NEWスカーフループ搭載(実用新案登録番号第3186092号)※1WAY:ジャケット衿元のスカーフループにスカーフを通すだけ2WAY:コサージュミニスカーフ専用ホール使用ジャケット衿元のホールにスカーフループを差し込み

混率(%)ポリエステル100機能ニット素材/ストレッチ/吸汗/速乾/ラメ/ホームクリーニング/ARM360°/バストケア/マルチポケット/背裏なし/袖裏なし/スカーフループ生地ココ ニット ツイード内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44781110ESJ552ミッドナイトブラック87364650
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
44781119ESJ552ミッドナイトブラック90374751
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
44781128ESJ552ミッドナイトブラック93384852
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
44781137ESJ552ミッドナイトブラック96394953
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
44781146ESJ552ミッドナイトブラック100404954
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
44781155ESJ552ミッドナイトブラック104414955
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
44781164ESJ552ミッドナイトブラック109424955
24,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
44781040ESJ552ライトグレー87364650
24,000
取扱い終了
返品不可
44781049ESJ552ライトグレー90374751
24,000
取扱い終了
返品不可
44781058ESJ552ライトグレー93384852
24,000
取扱い終了
返品不可
44781067ESJ552ライトグレー96394953
24,000
取扱い終了
返品不可
44781076ESJ552ライトグレー100404954
24,000
取扱い終了
返品不可
44781085ESJ552ライトグレー104414955
24,000
取扱い終了
返品不可
44781094ESJ552ライトグレー109424955
24,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44781110ESJ55244780087ESJ468ESJ552 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44780087ENJOY Noir ジャケットカーシーカシマ1枚
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44781119ESJ55244780096ESJ468ESJ552 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44780096ENJOY Noir ジャケットカーシーカシマ1枚
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44781128ESJ55244780105ESJ468ESJ552 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44780105ENJOY Noir ジャケットカーシーカシマ1枚
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44781137ESJ55244780114ESJ468ESJ552 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44780114ENJOY Noir ジャケットカーシーカシマ1枚
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44781146ESJ55244780130ESJ468ESJ552 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44780130ENJOY Noir ジャケットカーシーカシマ1枚
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44781155ESJ55244780139ESJ468ESJ552 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44780139ENJOY Noir ジャケットカーシーカシマ1枚
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
44781164ESJ55244780148ESJ468ESJ552 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44780148ENJOY Noir ジャケットカーシーカシマ1枚
24,980
税込27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする