曜日別特売
ESJ468 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44780096

ESJ468 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44780096
ESJ468 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44780096
ESJ468 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44780096
ESJ468 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44780096
ESJ468 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44780096
ESJ468 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44780096
ESJ468 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44780096
ESJ468 ENJOY Noir ジャケット カーシーカシマ 44780096

ENJOY Noir ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
肩幅(cm)37
内容量1枚注文コード44780096品番ESJ468
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

空気と熱の通り道。
エアコンスーツにノーカラージャケット登場。
消臭効果で50センチの接近戦OK!
エレガントでノーブルなノーカラージャケット
フロントを閉めて着用したときに、胸もとが開かないようホックの間隔を調整したバストケアピッチ仕様
背抜きメッシュ裏/袖裏のない、涼しい仕様
動きやすさ抜群のARM360°
スカーフループ搭載(実用新案登録番号第3186092号)
袖口折り返し可能なベンツ仕様(7分袖)
マルチ機能ポケット
着丈52cm(9号)

ブラック
胸囲(cm)
90
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
51
機能
高通気/軽量/ストレッチ/速乾/消臭/ホームクリーニング/ARM360°/バストケア/半背裏/袖裏なし/マルチポケット/スカーフループ
生地
ドライ ツイン
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする