曜日別特売

ENJOY Noir ジャケット

ENJOY Noir ジャケット - カーシーカシマENJOY Noir ジャケット - カーシーカシマENJOY Noir ジャケット - カーシーカシマENJOY Noir ジャケット - カーシーカシマENJOY Noir ジャケット - カーシーカシマ

夏のおもてなしスーツ。
パンツと好相性のロング丈ジャケット。
シルエットに程良いゆとりを入れて今っぽく洗練された印象に。
バランスの良いウエストの絞り加減でスタイルを良く見せてくれます。
細身セミピークでシャープな印象に。
袖丈は長袖できちんとフォーマルな場面でもOK。
袖口は折り返し仕様で長さの調節ができます。
夏に嬉しい半背裏&袖裏無しの涼しい仕様。
トリプルスカーフループ(R)搭載。
Wネームループ付き胸ポケットリップポケット付き

ブラック混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ/速乾/消臭/ホームクリーニング/ARM360°/クール裏地/半背裏/袖裏なし/マルチポケット/スカーフループ生地ドライ ツイン内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
全7種類を絞り込む
肩幅(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44781907ESJ70188365761
28,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44781916ESJ70191375862
28,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44781925ESJ70194385963
28,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44781934ESJ70197396064
28,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44781950ESJ701101406065
28,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44781959ESJ701105416066
28,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
44781968ESJ701110426066
28,400
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする