ENJOY Noir ベスト

ENJOY Noir ベスト - カーシーカシマENJOY Noir ベスト - カーシーカシマENJOY Noir ベスト - カーシーカシマENJOY Noir ベスト - カーシーカシマENJOY Noir ベスト - カーシーカシマENJOY Noir ベスト - カーシーカシマENJOY Noir ベスト - カーシーカシマENJOY Noir ベスト - カーシーカシマ

動きやすい×ゆったりシルエット。
ミニマムモダンな印象のメンズベスト。
「着用済みユニフォームを原材料とした、「BRINGMaterial」をブレンドした循環型素材。
」しなやかなクリンプ形状の特殊構造加工糸「LUXTRIMA」を使用し、抜群の2wayストレッチを実現したENJOYNoirオリジナル素材です。

混率(%)ポリエステル85/複合繊維(ポリエステル)/15機能2wayストレッチ/静電気防止/ボタン仕様/半背裏/Wネームループ/補強布胸ポケット/大容量ポケット/後ろベンツ/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応生地ダブルクロス バイ ブリングマテリアル内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44782598NAX020ネイビー1023760
19,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782607NAX020ネイビー1063861
19,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782616NAX020ネイビー1103962
19,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782625NAX020ネイビー1154063
19,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782634NAX020ネイビー1214263
19,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782650NAX020ブラック1023760
19,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782659NAX020ブラック1063861
19,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782668NAX020ブラック1103962
19,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782677NAX020ブラック1154063
19,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
44782686NAX020ブラック1214263
19,900
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする