曜日別特売
NAX020 ENJOY Noir ベスト カーシーカシマ 44782677

NAX020 ENJOY Noir ベスト カーシーカシマ 44782677
NAX020 ENJOY Noir ベスト カーシーカシマ 44782677
NAX020 ENJOY Noir ベスト カーシーカシマ 44782677
NAX020 ENJOY Noir ベスト カーシーカシマ 44782677
NAX020 ENJOY Noir ベスト カーシーカシマ 44782677
NAX020 ENJOY Noir ベスト カーシーカシマ 44782677
NAX020 ENJOY Noir ベスト カーシーカシマ 44782677

ENJOY Noir ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
色ブラック
着丈(cm)63
胸囲(cm)115
内容量1枚注文コード44782677品番NAX020
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

動きやすい×ゆったりシルエット。
ミニマムモダンな印象のメンズベスト。
「着用済みユニフォームを原材料とした、「BRINGMaterial」をブレンドした循環型素材。
」しなやかなクリンプ形状の特殊構造加工糸「LUXTRIMA」を使用し、抜群の2wayストレッチを実現したENJOYNoirオリジナル素材です。

色
ブラック
胸囲(cm)
115
肩幅(cm)
40
着丈(cm)
63
混率(%)
ポリエステル85/複合繊維(ポリエステル)/15
機能
2wayストレッチ/静電気防止/ボタン仕様/半背裏/Wネームループ/補強布胸ポケット/大容量ポケット/後ろベンツ/イージーケア/ホームクリーニング/オールシーズン対応
生地
ダブルクロス バイ ブリングマテリアル
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする