ENJOY Noir ノーカラージャケット

ENJOY Noir ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOY Noir ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOY Noir ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOY Noir ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOY Noir ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOY Noir ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOY Noir ノーカラージャケット - カーシーカシマENJOY Noir ノーカラージャケット - カーシーカシマ

独自の着やせ&スタイルアップテクニックで、年齢や体型を問わないボーダレスなシルエットに。
着る人のコンディションに合わせて衣服内の湿度をコントロールする機能素材や、動きやすさを追求したパターン設計とストレッチ性能も備え、優雅な所作を演出する見た目と着心地、どちらのこだわりも満たします。
着心地ラクで、ワンランク上の優雅なシルエット。
ワンピースからブラウス、スカート、パンツまで、全てのアイテムと合わせられる優雅なジャケット。
ボレロ風のシルエットで、リュクスな印象に。
フロントはVカットを施して、デザインのアクセントに。
テーブルなどにあたらないフロント隠しボタン、袖下にゆとりを持たせることで、腕を上げやすくするなど、細部にまでこだわりました。
肩幅を選ばないラグランスリーブなので、体型を選ばずエレガントに着こなせます。
品の良い肌見せで、ヌケ感と女性らしさを演出。
裾丈と袖丈を短めに合わせることで、ウエストのポイントを上げて脚長効果も!

ブラックネイビー混率(%)ポリエステル100機能吸汗/速乾/湿度コントロール/制菌/防臭/2wayストレッチ/軽量/静電気防止/ニットメッシュ裏地/大容量ポケット/スカーフループ/補強仕様胸ポケット/Wネームループ/内ポケット/カードポケット/肩パッドなし/スナップボタン生地コンフォート クロス ストレッチ内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44783158NAJ025955060
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783167NAJ025985161.5
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783176NAJ0251015263
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783185NAJ0251045364.5
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783194NAJ0251085465
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
44783210NAJ0251125565.5
23,400
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする