曜日別特売

ENJOY ベスト

ENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマENJOY ベスト - カーシーカシマ

仕立て映えするニットだからほったらかしでも大丈夫!CANできる+DOする=なんでもできる!感動ニット。
Point1ほったらかしOK!Point2抜群の仕立て映え。
Point3水や汚れに強い。
Point4サトウキビ由来のストレッチ糸。
ポケットはスマホが落ちづすっきり隠せる仕様に。
スマホが縦に入るポケットをベストに装備。
ポケットの袋布は抗ウイルス素材を使っています。
素材には上品な光沢感が魅力の仕立て映えする織物ライクなニット素材を使用。
通常より細い糸を使用し、高密度に編み上げることで、織物のような見え方を実現したニット素材。
また、上品な光沢感も魅力。
優れた防シワ性と形態安定性に加え、撥水・防汚加工で、快適性も追求しました。
さらに、サトウキビ由来の原料を使用したストレッチ糸「SOLOTEXECO-Hybrid」を使用することで、植物由来とリサイクルの点から環境にも配慮しています。

混率(%)ポリエステル100機能静電気防止仕様/ハイストレッチ裏地/ニット/2wayストレッチ/速乾/撥水/防汚/防シワ/サステイナブル/イージーケア/ホームクリーニング/大容量ポケット/スカーフループ(サポートループ付)/補強布胸ポケット/抗ウイルス抗菌ポケット/Wネームループ/ARM FIT/スマホポケット/背ベルト生地フリー モーション ニット内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
全14種類を絞り込む
胸囲(cm)
着丈(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44786010EAV861ネイビーストライプ833149
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786019EAV861ネイビーストライプ863250
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786028EAV861ネイビーストライプ893351
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786037EAV861ネイビーストライプ923452
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786046EAV861ネイビーストライプ963553
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786055EAV861ネイビーストライプ1003654
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786064EAV861ネイビーストライプ1053754
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786080EAV861チャコールストライプ833149
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786089EAV861チャコールストライプ863250
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786098EAV861チャコールストライプ893351
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786107EAV861チャコールストライプ923452
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786116EAV861チャコールストライプ963553
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786125EAV861チャコールストライプ1003654
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
44786134EAV861チャコールストライプ1053754
21,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする