曜日別特売

ENJOY 長袖リボンブラウス

ENJOY 長袖リボンブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖リボンブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖リボンブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖リボンブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖リボンブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖リボンブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖リボンブラウス - カーシーカシマENJOY 長袖リボンブラウス - カーシーカシマ

ニットの着やすさはそのままにすっきりと仕立て映え。
「TRICOTCORDKNIT」。
布帛よりもストレッチ性が高く、ニットよりも仕立て映え。
表面のほのかな畝感がすっきりとした印象を与えるトリコットニット。
軽量でストレッチ性に優れ、通気性が良くムレにくいのが特徴。
また、フルダル糸を使用しているので透けにくく、SR防汚加工を施し、汚れを落ちやすくしています。
シワになりにくく、型崩れしにくい快適素材です。
リボンは取り外し可能。
首元をすっきり見せる開衿ブラウスとしても着られます。

混率(%)ポリエステル100機能ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/防汚/UVカット/透けにくい/イージーケア/ホームクリーニング/消臭テープ(脇下)付属アクセ/動きやすい袖(ARM360°)/バストケアピッチ生地トリコット コード ニット内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44787927EWB872サックス90365561
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787936EWB872サックス93375662
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787945EWB872サックス96385763
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787954EWB872サックス99395864
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787970EWB872サックス103405865
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787979EWB872サックス107415865
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787988EWB872サックス112425865
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44787997EWB872パープル90365561
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788006EWB872パープル93375662
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788015EWB872パープル96385763
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788024EWB872パープル99395864
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788040EWB872パープル103405865
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788049EWB872パープル107415865
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788058EWB872パープル112425865
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788067EWB872ピンク90365561
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788076EWB872ピンク93375662
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788085EWB872ピンク96385763
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788094EWB872ピンク99395864
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788110EWB872ピンク103405865
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788119EWB872ピンク107415865
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788128EWB872ピンク112425865
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788137EWB872ホワイト90365561
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788146EWB872ホワイト93375662
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788155EWB872ホワイト96385763
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788164EWB872ホワイト99395864
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788180EWB872ホワイト103405865
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788189EWB872ホワイト107415865
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
44788198EWB872ホワイト112425865
6,500
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする