ENJOY 長袖リボンブラウス

ENJOY 長袖リボンブラウス カーシーカシマ ENJOY 長袖リボンブラウス カーシーカシマ ENJOY 長袖リボンブラウス カーシーカシマ ENJOY 長袖リボンブラウス カーシーカシマ ENJOY 長袖リボンブラウス カーシーカシマ ENJOY 長袖リボンブラウス カーシーカシマ ENJOY 長袖リボンブラウス カーシーカシマ ENJOY 長袖リボンブラウス カーシーカシマ

ニットの着やすさはそのままにすっきりと仕立て映え。
「TRICOTCORDKNIT」。
布帛よりもストレッチ性が高く、ニットよりも仕立て映え。
表面のほのかな畝感がすっきりとした印象を与えるトリコットニット。
軽量でストレッチ性に優れ、通気性が良くムレにくいのが特徴。
また、フルダル糸を使用しているので透けにくく、SR防汚加工を施し、汚れを落ちやすくしています。
シワになりにくく、型崩れしにくい快適素材です。
リボンは取り外し可能。
首元をすっきり見せる開衿ブラウスとしても着られます。

混率(%)ポリエステル100 機能ニット/2wayストレッチ/吸汗/速乾/防汚/UVカット/透けにくい/イージーケア/ホームクリーニング/消臭テープ(脇下)付属アクセ/動きやすい袖(ARM360°)/バストケアピッチ 生地トリコット コード ニット 内容量1枚
注意
※商品の取り扱いには実際の商品についているタグの表示に基づいてお取り扱いください。
※商品は予告なしにメーカー欠品、または廃番になる可能性がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
お気に入りに追加
28件中 1~28件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44788487 ESB874 サックス 90 36 21 61
6,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44788496 ESB874 サックス 93 37 22 62
6,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44788505 ESB874 サックス 96 38 23 63
6,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44788514 ESB874 サックス 99 39 24 64
6,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44788530 ESB874 サックス 103 40 25 65
6,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44788539 ESB874 サックス 107 41 25 65
6,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44788548 ESB874 サックス 112 42 25 65
6,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44788557 ESB874 パープル 90 36 21 61
6,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44788566 ESB874 パープル 93 37 22 62
6,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44788575 ESB874 パープル 96 38 23 63
6,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44788584 ESB874 パープル 99 39 24 64
6,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44788600 ESB874 パープル 103 40 25 65
6,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44788609 ESB874 パープル 107 41 25 65
6,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44788618 ESB874 パープル 112 42 25 65
6,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44788627 ESB874 ピンク 90 36 21 61
6,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44788636 ESB874 ピンク 93 37 22 62
6,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44788645 ESB874 ピンク 96 38 23 63
6,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44788654 ESB874 ピンク 99 39 24 64
6,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44788670 ESB874 ピンク 103 40 25 65
6,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44788679 ESB874 ピンク 107 41 25 65
6,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44788688 ESB874 ピンク 112 42 25 65
6,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44788697 ESB874 ホワイト 90 36 21 61
6,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44788706 ESB874 ホワイト 93 37 22 62
6,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44788715 ESB874 ホワイト 96 38 23 63
6,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44788724 ESB874 ホワイト 99 39 24 64
6,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44788740 ESB874 ホワイト 103 40 25 65
6,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44788749 ESB874 ホワイト 107 41 25 65
6,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
44788758 ESB874 ホワイト 112 42 25 65
6,000
4,998
5,498 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする