ウイルス消毒液剤 ビストロン-5

ウイルス消毒液剤 ビストロン-5 - 旭化学工業ウイルス消毒液剤 ビストロン-5 - 旭化学工業ウイルス消毒液剤 ビストロン-5 - 旭化学工業

ウイルス消毒液剤 ビストロン-5 (第三りん酸ナトリウム5%液)
ウイルス病の予防に! うすめずこのまま使える。洋ランなどの植替え・株分け・花を切る時、手・ハサミ・容器・器具の消毒に。うすめずにこのまま使用します。あらゆるウイルスを完全に不活化する、優れたウイルス専用消毒液です。
ハサミ、ピンセットなどの器具は、1分間以上本液に浸した後、水洗いして使います。
指先などは数秒間つけた後、よく水洗いして下さい。多数の株分け、植え替えなどの時はゴム手袋などを着用し、手袋を消毒して下さい。
一度使った支柱、鉢底アミ、鉢カケ、鉢やようきを再使用する場合も消毒して下さい。
本液はくりかえして、使えますので使用後は、フタをしめ水などが入らぬ様、保管して下さい。
液が減ったり、薄くなったときは、ビストロン-10(第三りん酸ナトリウム10%)を補充して下さい。
大量にご使用のときは、ビストロン-10 1L又は10L入りをご利用頂くと経済的です。

内容量1本(220mL)
注意
※本液が、口、目などに入らぬ様注意して下さい。お子様の手にとどかぬ場所に保管して下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44796169-
850
849
934(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

展着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする