BIGMAN(ビッグマン)
金剛砥石一丁両面
刃の欠けや刃物の大幅な修正に。
用途
中研ぎ前の刃の修正に使います。
砥材
GC/C
質量(g)
482
番手
#220/#120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(砥石)2.6×20.8×5.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44736739
KT012
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください