曜日別特売

鎌砥石両面

鎌砥石両面 - BIGMAN(ビッグマン)

携帯に便利なひも付き両面鎌砥石。

用途鎌の材質に合わせて選ぶことの出来る両面砥石。材質C#150/A#800砥材C/A質量(g)308番手#150/#800寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(砥石)3×19.6×5.7内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44736748KT022
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする