BIGMAN(ビッグマン)
面直し砥石
金剛砂を使用すると、更に修正が早く出来ます。
用途
砥石の面直しに最適な修正用砥石
砥材
C
質量(g)
432
番手
#24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(砥石)2.7×15.2×5.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44736766
KT111
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください