BIGMAN(ビッグマン)
面直し砥石ミニ溝入り
金剛砂を使用すると、更に修正が早く出来ます。
用途
砥石の面直しに最適な修正用砥石
砥材
C
質量(g)
400
番手
#60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(砥石)2.7×15.2×5.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44736775
KT112
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください