曜日別特売

六角軸付砥石 鉄工用平

六角軸付砥石 鉄工用平 - BIGMAN(ビッグマン)六角軸付砥石 鉄工用平 - BIGMAN(ビッグマン)
(1件のレビュー)

金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。

用途鉄工用仕様(最高許容回転数)5000rpm材質PA材形状平型軸(mm)六角軸6.35適合材粘度#60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44736854D-825直径38×13
オープン
549
604(税込)
3日以内出荷
44736870D-826直径50×13
オープン
629
692(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-02
用途: 雨水管の改造
その他業種

下水升の蓋に穴をあけた際の穴の仕上げに使用。75の穴を大雑把に開けた後に通常のディスクグラインダーでは仕上げられないので本品をドリルドライバーに装着して対応した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする