BIGMAN(ビッグマン)
六角軸付砥石 鉄工用球
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途
鉄工用
仕様
(最高許容回転数)5000rpm
材質
PA材
形状
球型
寸法(mm)
直径19×19
軸(mm)
六角軸6.35
適合材
鉄
粘度
#60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44736906
D-833
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください