BIGMAN(ビッグマン)
六角軸付砥石ステン用円筒
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途
ステンレス用
仕様
(最高許容回転数)5000rpm
材質
WA材
形状
円筒型
軸(mm)
六角軸6.35
適合材
金属
粘度
#60
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44736915
D-835
直径20×38
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
44736924
D-836
直径25×25
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
44736940
D-837
直径25×38
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください