六角軸付砥石ステン用砲弾

六角軸付砥石ステン用砲弾 - BIGMAN(ビッグマン)

金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。

用途ステンレス用仕様(最高許容回転数)5000rpm材質WA材形状砲弾型寸法(mm)直径18×31軸(mm)六角軸6.35適合材金属粘度#60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44736967D-844
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする