BIGMAN(ビッグマン)
六角軸付砥石ステン用球
金属加工・バリ取り・刃物・工具の研削に。
用途
ステンレス用
仕様
(最高許容回転数)5000rpm
材質
WA材
形状
球型
寸法(mm)
直径19×19
軸(mm)
六角軸6.35
適合材
金属
粘度
#60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44736994
D-849
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください