六角軸付砥石 石材用円筒

六角軸付砥石 石材用円筒 - BIGMAN(ビッグマン)六角軸付砥石 石材用円筒 - BIGMAN(ビッグマン)六角軸付砥石 石材用円筒 - BIGMAN(ビッグマン)

石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に。

用途石材用仕様(最高許容回転数)5000rpm材質GC材形状円筒型軸(mm)六角軸6.35粘度#60内容量1個
注意
※磁器タイルには使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44737010D-851直径20×38
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
44737019D-852直径25×25
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
44737028D-853直径25×38
オープン
599
659(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする