BIGMAN(ビッグマン)
六角軸付砥石 石材用平
石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に。
用途
石材用
仕様
(最高許容回転数)5000rpm
材質
GC材
形状
平型
軸(mm)
六角軸6.35
粘度
#60
内容量
1個
注意
※磁器タイルには使用できません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44737037
D-856
直径13×38
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
4日以内出荷
44737046
D-857
直径12×50
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください