BIGMAN(ビッグマン)
六角軸付砥石 石材用砲弾
石材・タイル加工・ガラス工作・木材用に。
用途
石材用
仕様
(最高許容回転数)5000rpm
材質
GC材
形状
砲弾型
寸法(mm)
直径20×38
軸(mm)
六角軸6.35
粘度
#60
内容量
1個
注意
※磁器タイルには使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44737055
D-860
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください