BIGMAN(ビッグマン)
チェーンソー用ヤスリ
チェーンソー刃目立用 チェーンソーの刃研ぎ・鉄材の丸加工に。
用途
チェーンソー刃目立用 チェーンソーの刃研ぎ・鉄材の丸加工に。
形状
丸型
目の粗さ
中目
適合材
鉄
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44737116
Y-102
3.2
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
44737125
Y-103
3.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
44737134
Y-104
4
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
44737150
Y-108
4.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
44737159
Y-105
4.7
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
44737168
Y-106
5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
44737177
Y-107
5.5
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください