曜日別特売

ダイヤ両刃ヤスリ柄付片面平

ダイヤ両刃ヤスリ柄付片面平 - iHelp

両刃ヤスリとフラットヤスリがひとつになった。

用途
チタンコーティングのダイヤモンド両刃。
鋸の目立て、修正、切り込み加工に。
超硬チップ、セラミックス、ステンレス、銅、陶磁器の研磨、細工など
材質本体:炭素鋼(ダイヤモンド粒子)/表面加工:チタンコーティング/グリップ:木形状柄付粒度(ダイヤモンド砥材)#300番相当寸法(mm)(やすり)100内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44737195IH-4002
オープン
779
857(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする