iHelp
ダイヤ両刃ヤスリ柄付
ノコギリの目立て修正、切込み加工に。
用途
チタンコーティングのダイヤモンド両刃。
鋸の目立て、修正、切り込み加工に。
超硬チップ、セラミックス、ステンレス、銅、陶磁器の研磨、細工など
材質
本体:炭素鋼(ダイヤモンド粒子)/表面加工:チタンコーティング/グリップ:木
形状
柄付
粒度
(ダイヤモンド砥材)#300番相当
寸法(mm)
(やすり)100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44737204
IH-4003
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください