BIGMAN(ビッグマン)
ヤスリハンドル木柄小
ヤスリ柄 適用サイズ(125mm~200mm)
用途
ヤスリ柄 適用サイズ(125mm~200mm)
形状
柄のみ
寸法(mm)
柄の太さ:約22
全長(mm)
100
サイズ
小
質量(g)
24
適合サイズ(mm)
125-200
穴深さ(mm)
約38
差込穴径(mm)
約5
柄タイプ
(ヤスリ)No.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44737238
Y-052
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください