曜日別特売

ヤスリハンドル木柄中

ヤスリハンドル木柄中 - BIGMAN(ビッグマン)ヤスリハンドル木柄中 - BIGMAN(ビッグマン)ヤスリハンドル木柄中 - BIGMAN(ビッグマン)ヤスリハンドル木柄中 - BIGMAN(ビッグマン)ヤスリハンドル木柄中 - BIGMAN(ビッグマン)

ヤスリ柄適用サイズ(200mm~250mm)

用途ヤスリ柄適用サイズ(200mm~250mm)形状柄のみ寸法(mm)柄の太さ:約23全長(mm)115サイズ質量(g)33適合サイズ(mm)200-250穴深さ(mm)約38差込穴径(mm)約6柄タイプ(ヤスリ)No.3内容量1個
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44737247Y-053
オープン
279
307(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする