BIGMAN(ビッグマン)
ヤスリハンドル木柄大
ヤスリ柄適用サイズ(250mm~300mm)
用途
ヤスリ柄適用サイズ(250mm~300mm)
形状
柄のみ
寸法(mm)
柄の太さ:約25
全長(mm)
120
サイズ
大
質量(g)
48
適合サイズ(mm)
250-300
穴深さ(mm)
約57
差込穴径(mm)
約8
柄タイプ
(ヤスリ)No.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44737256
Y-054
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください