BIGMAN(ビッグマン)
精密ダイヤヤスリ
細かな精密研磨作業に最適。チタンコーティング加工で丈夫です。
用途
細かな精密研磨作業に最適。チタンコーティング加工で丈夫です。
粒度
(ダイヤモンド砥材)#600番相当
寸法(mm)
(やすり)140
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
色(グリップ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44737265
IDF-34
平型
レッド
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
44737274
IDF-35
半丸方
ブルー
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
44737290
IDF-36
丸型
ブラック
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください