iHelp
精密ダイヤヤスリセット 3組
お得な精密ダイヤヤスリセット。
基本的な平型、三角型、半丸型が入っているのでこのセットで基本作業ができます。
用途
細かな精密研磨作業に最適。チタンコーティング加工で丈夫です。
セット内容
平型、丸型、半丸型が各1本(計3本)
粒度
(ダイヤモンド砥材)#600番相当
色(グリップ)
レッド、イエロー、ブルー
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44737344
IDF-21
(やすり)100
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
44737360
IDF-22
(やすり)140
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください