iHelp
精密ヤスリ樹脂柄平
滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。
用途
非常に目の細かいヤスリなので、精密に仕上げる作業に最適。金属の精密加工、精密仕上げに。
仕様
複目
形状
平型
目の粗さ
精密目
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44737387
YP15GF
(やすり)100
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
44737396
YP17GF
(やすり)120
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください