iHelp
鉄工用ヤスリ樹脂柄
滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。
用途
鉄・銅・真鍮などの切削に最適。DIYでの金属部分の仕上げや貴金属の研磨にもご使用いただけます。
仕様
複目
寸法(mm)
(やすり)150
目の粗さ
中目
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44737457
YS15GF
平型
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
44737466
YS15GH
半丸型
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
44737475
YS15GR
丸型
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください