木工用ヤスリ樹脂柄

木工用ヤスリ樹脂柄 - iHelp木工用ヤスリ樹脂柄 - iHelp木工用ヤスリ樹脂柄 - iHelp木工用ヤスリ樹脂柄 - iHelp木工用ヤスリ樹脂柄 - iHelp木工用ヤスリ樹脂柄 - iHelp木工用ヤスリ樹脂柄 - iHelp木工用ヤスリ樹脂柄 - iHelp

滑りにくく手に馴染みやすい二重成形型グリップ付き。

用途木材などの粗削りに最適。樹脂グリップ付きなので、作業効率が上がる。仕様オニ目寸法(mm)(やすり)150目の粗さ荒目内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44737527YW15GF平型
オープン
829
912(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
44737536YW15GH半丸型
オープン
849
934(税込)
3日以内出荷
44737545YW15GR丸型
オープン
799
879(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする