曜日別特売

ボード用ヤスリミニG付150mm

ボード用ヤスリミニG付150mm - BIGMAN(ビッグマン)

ヤスリの産地、広島県仁片製造品。
エクステリア・インテリアの荒物資材(石膏ボード・スレート・軽量コンクリート・木材・樹脂・馬蹄)等の切削加工(面取り加工・テーパー加工・アール加工・平面仕上加工)に最適です。

用途
ヤスリの産地、広島県仁片製造品。
エクステリア・インテリアの荒物資材(石膏ボード・スレート・軽量コンクリート・木材・樹脂・馬蹄)等の切削加工(面取り加工・テーパー加工・アール加工・平面仕上加工)に最適です。
寸法(mm)250×38×8.3質量(g)412目の粗さ(表面)荒加工用:オニ目、(裏面)仕上加工用:カナ目内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44737624Y-132
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする