BIGMAN(ビッグマン)
軽量ボードヤスリ荒目
各種ボード・スレート・新建材等、軟質素材の側面切削・面取りに。
用途
石膏ボード、壁材ボード、天井ボード、不燃ボード、スレート、新建材など
仕様
(防錆)パーカー処理、特殊焼入品
寸法(mm)
300×35×10
質量(g)
93
目の粗さ
荒目
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44737640
Y-133
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください