BIGMAN(ビッグマン)
アクリル用ヤスリ平
プラスチック・アクリルなどの樹脂製品やアルミ材の加工に最適。樹脂グリップ付き。
用途
プラスチック・アクリルなどの樹脂製品やアルミ材の加工に最適。樹脂グリップ付き。
仕様
Fカット
形状
平型
目の粗さ
細目
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44737719
YR8GF
(やすり)100×10×2.8
8型
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
44737728
YR10GF
(やすり)85×6×2
10型
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
44737710
YR5GF
(やすり)100×6×2
5型
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください