二酸化硫黄ガス検知器

二酸化硫黄ガス検知器 - WatchGas

WatchGas UNI二酸化硫黄ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。

仕様(干渉ガス)二酸化窒素など付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125電源(V)リチウム電池 3.6規格(防爆)UL:Class1/Div1/GroupA/B/C/D、ClassII/Div1/GroupE/F/G、ClassIII/Div1T4/-20℃使用温度(℃)-20~+50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式保護等級IP68測定対象二酸化硫黄(SO2)測定原理電気化学式対象ガス二酸化硫黄ガスバッテリー容量(Ah)2.7測定範囲(ppm)0-20警報設定値(初期値)5ppm使用期間(年)(センサー)約2RoHS指令(10物質対応)対応電池使用可能期間約3年使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション分解能(ppm)0.1校正証明書付き内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44793947M001-0007-W00
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス分析」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする