WatchGas UNI塩素ガス検知器は、コンパクトで使いやすい連続測定可能なガス検知器です。大型LEDディスプレイと、大音量の95dBのブザー、ランプ、バイブレーション機能により、アラームを見逃さずに安全性を確保します。本体裏側のメタルクリップにより、簡単に固定することができます。センサー、電池につきましては交換可能です。
仕様(干渉ガス)二酸化塩素、オゾン、二酸化窒素など付属品取扱説明書、校正用アダプター、校正証明書(テストレポート)材質(本体)ポリカーボネート、ラバー質量(g)125電源(V)リチウム電池 3.6規格(防爆)UL:Class1/Div1/GroupA/B/C/D、ClassII/Div1/GroupE/F/G、ClassIII/Div1T4/-20℃使用温度(℃)-20~+50ガスの種類干渉:二酸化塩素、オゾン、二酸化窒素など寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×62×33測定方法拡散式保護等級IP68測定対象塩素(Cl2)測定原理電気化学式対象ガス塩素ガスバッテリー容量(Ah)2.7測定範囲(ppm)0-50警報設定値(初期値)0.5ppm使用期間(年)(センサー)約1RoHS指令(10物質対応)対応電池使用可能期間約3年使用湿度(%RH)5~95(結露なきこと)アラーム電子音95dB@30cm、赤色LED、バイブレーション分解能(ppm)0.1校正証明書付き内容量1個