曜日別特売

ベベルボックス 校正書類付

ベベルボックス 校正書類付 - SK(新潟精機)ベベルボックス 校正書類付 - SK(新潟精機)ベベルボックス 校正書類付 - SK(新潟精機)

軽量コンパクトなデジタル角度計です。使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。ホールドスイッチで数値の固定ができます。

用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。仕様底面マグネット付付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個材質アルミ(正面と裏面はプラスチック)測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51バッテリー容量(Ah)0.24校正証明書一般校正内容量1セット
取扱説明書:(0.11MB)
注意
※品番末尾に(T)のついた製品については、校正成績表の依頼者名が空欄となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※読取精度/量子化誤差(±1カウント)含まず。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44747826BB-180(校正書・トレーサビリティ体系図付)(T)
22,000
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする