曜日別特売

ベベルボックス 校正書類付

ベベルボックス 校正書類付 - SK(新潟精機)ベベルボックス 校正書類付 - SK(新潟精機)ベベルボックス 校正書類付 - SK(新潟精機)ベベルボックス 校正書類付 - SK(新潟精機)ベベルボックス 校正書類付 - SK(新潟精機)

軽量コンパクトなデジタル角度計です。
使用に便利なマグネット付きで、任意の位置にて0設定が可能です。
原点記録が可能な絶対測定モード付きで、ホールドスイッチにて数値の固定ができます。

用途機械・金型・治具工具等の角度測定、組み立て、加工基準として使用する精密角度測定に。仕様底面マグネット付付属品CR2032(リチウム電池)テスト用1個材質アルミ測定範囲±180.0°質量(g)120使用温度範囲(℃)5~45電源CR2032(リチウム電池)精度読取/±0.2°最小読取値(°)0.1本体寸法(縦×横×高さHmm)51×30×51バッテリー容量(Ah)0.24校正証明書一般校正内容量1セット
取扱説明書:(0.19MB)
注意
※品番末尾に(T)のついた製品については、校正成績表の依頼者名が空欄となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※読取精度/量子化誤差(±1カウント)含まず。
※絶対測定モードとは:べベルボックスを使う場合必ず平らな面で基準を設定する必要があります。18Aの場合は1回設定すれば次回からは設定の必要がなくなります。(18の場合は都度基準設定を行う必要あり。)
※ホールドスイッチとは:ホールドスイッチを使うことにより任意の角度で数値の固定ができます。例えば81度ど測定した場合、ホールドスイッチを押すと81度で数値が固定され解除しない限り消えません。測定面は1か所ですので、表裏は使えますが、側面は不可です。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44747835BB-180A(校正書・トレーサビリティ体系図付)(T)
27,000
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする