デジタルノギス 150mm 校正書類付

デジタルノギス 150mm 校正書類付 - SK(新潟精機)デジタルノギス 150mm 校正書類付 - SK(新潟精機)デジタルノギス 150mm 校正書類付 - SK(新潟精機)
(1件のレビュー)

見やすいデジタルタイプです。大径ワークの直径測定や深い測定箇所の測定に適しています。

用途外側・内側・段差測定。材質ステンレス鋼測定範囲(mm)0~150使用温度範囲(℃)0~40電源SR44(酸化銀電池)1個(テスト用付属)寸法A(mm)235寸法D(mm)40寸法B(mm)76表示大型LCD寸法C(mm)15器差(mm)±0.03繰返し精度(mm)0.01最小表示(mm)0.01保存温度(℃)-10~40最大応答速度(m/sec)1デプスバー(有・無)有り校正証明書一般校正内容量1セット
取扱説明書:(0.3MB)
注意
※品番末尾に(T)のついた製品については、校正成績表の依頼者名が空欄となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44747860BLD-150(校正書・トレーサビリティ体系図付)(T)
18,000
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-11
用途: 厳しい測定基準の注文時に購入
合資会社日新商会

特に他の商品と違っている事は無いので、証明書に掛る時間と費用が痛い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする